| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2559400 Herst.-Nr.: PGKF0348000 EAN/GTIN: 4895215115481 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bierpong Spiel Set mit Bällen Summer Waves Aqua Glow/Aqua Pong, Bierpong-Luftmatratze inkl. LED-Funktion Mit dem Bier-Pong Wasserspiel können Sie mit der ganzen Familie unvergessliche Bier-Pong Turniere spielen. Die 22 Vertiefungen können als Becherhalter genutzt werden und sorgen so für eine perfekte Aufstellung der Becher. Integrierte LEDs bringen zusätzlich Stimmung in den Pool und sorgen dank ihrer sechs verschiedenen Farben für eine auffallend tolle Beleuchtung. Alternativ kann das Bier-Pong Wasserspiel als normale Luftmatratze verwendet werden. Wer auf der Suche nach einem ausgefallenen Pool-Buddy für die kommende Poolparty ist, findet mit dem Aqua-Pong Wasserspiel mit farbwechselnden LEDs genau das Richtige!Mit der Bier-Pong-Luftmatratze von Summer Waves ist Ihnen unterhaltsamer Poolspaß garantiert. Besonderheiten: - Ausgefallenes Wasserspiel
- Farbanpassende LED-Lichter
- Getränkehalter
- Maße 160x84x19 cm (LxBxH)
- 100% Polyester
Im Lieferumfang enthalten: Im Lieferumfang nicht enthalten: - 4 AA Batterien für die LED-Funktion
- Breite: 84, - Gewicht: 1 kg, - Höhe: 19, - Länge: 160, - Material: Polyester Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1 kg | Material: | Polyester | Länge: | 160 | Breite: | 84 | Höhe: | 19 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |