Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carport Rundbogen anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carport Rundbogen anthrazit
Carport Rundbogen anthrazit
Carport Rundbogen anthrazit
Carport Rundbogen anthrazit
Carport Rundbogen anthrazit
Artikel-Nr.:
     400-2559409
Hersteller:
     Westmann
Herst.-Nr.:
     ISCP7A
EAN/GTIN:
     4260280772387
Suchbegriffe:
Carport
carport

Carport Rundbogen anthrazit


Praktischer, stabiler und schöner Rundbogen-Carport. Der Carport besteht aus 6 mm Doppelstegplatten und einem pulverbeschichtetem Aluminiumrahmen in anthrazit (RAL 7016).
Das Dach aus Doppelstegplatten hält Schneelasten von bis zu 100 kg/m² stand, ist UV-beständig und sorgt für einen hohen Lichteinfall. Ihr Fahrzeug wird vor Wettereinflüssen wie Regen und Schnee geschützt. Durch die mitgelieferte Regenrinne wird das Regenwasser optimal weitergeleitet.
Der Carport ist flexibel einsetzbar und kann auch als Pavillon genutzt werden.
Um einen einfachen Zusammenbau zu gewährleisten sind 2 Personen erforderlich. Ein Schrauben-Kit zur Befestigung am Boden wird mitgeliefert.
Wartungs- und korrosionsfrei - Nie wieder streichen, kein Rost, kein Verwittern!
- Breite: 300, - Gewicht: 94 kg, - Höhe: 220, - Länge: 505, - Material: Aluminium - Doppelstegplatte

Größe 15m²



Weitere Informationen:
Gewicht:
94 kg
Material:
Aluminium - Doppelstegplatte
Länge:
505
Breite:
300
Höhe:
220
Weitere Suchbegriffe: Autogarage, Autocarport, Überdachung, Balkondach, Autoüberdachung, Pergola, Unterstand, Markise, Baldachin, Terrassendach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.038,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.207,47*
€ 1.436,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.145,89*
€ 1.363,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.101,40*
€ 1.310,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.038,89*
€ 1.236,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.