Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einhorn
Einhorn
Einhorn
Artikel-Nr.:
     400-2559418
Hersteller:
     Summer Waves
Herst.-Nr.:
     PGKG0197000
EAN/GTIN:
     4895215117683
Suchbegriffe:
Spielspaß
Wassersprinkler
Gartenspiel
Wasserspiel

Einhorn


Summer Waves aufblasbarer Wassersprinkler, Kinder Garten Wasserspiel, Einhorn bunt, 284x127x211 cm

Das bunte Einhorn bietet dir und deinen Freunden eine kühle Erfrischung und reichlich Spiel- und Wasserspaß an heißen Sommertagen.

Das Einhorn verfügt über mehrere Luftkammern die sich im Handumdrehen aufblasen lassen. Du kannst dein Wasserspielgerät an jedem handelsüblichen Gartenschlauch anschließen - Wasser marsch und fertig!

Besonderheiten:
Überdimensionales Einhorn
Einfacher & schneller Aufbau
Wassersprühvorrichtung
Spielspaß garantiert
Anschluss an jeden handelsüblichen Gartenschlauch möglich
Im Lieferumfang enthalten:


Reparatur-Set
Wasserspritzer
- Breite: 127, - Gewicht: 6 kg, - Höhe: 211, - Länge: 284, - Material: Polyester





Weitere Informationen:
Gewicht:
6 kg
Material:
Polyester
Länge:
284
Breite:
127
Höhe:
211
Weitere Suchbegriffe: Einhorn, Kinderspiel, Sommerspiel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,55*
€ 102,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,76*
€ 102,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,58*
€ 98,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.