Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elite Pool


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elite Pool
Elite Pool
Elite Pool
Elite Pool
Elite Pool
Artikel-Nr.:
     400-2559420
Hersteller:
     Summer Waves
Herst.-Nr.:
     PGP41809522-AN
EAN/GTIN:
     4895215122588
Suchbegriffe:
Gartenpool

Elite Pool


Der Summer Waves Elite Frame Pool ist ein praktischer, rechteckiger Rahmenpool in modernem Anthrazit, der Badespaß für Klein und Groß garantiert! Dieser Außenpool vereint die Vorteile eines Pools, der in den Boden eingebaut ist, mit der Mobilität und Flexibilität eines oberirdischen Pools. Somit lässt sich der Pool immer wieder abbauen und der Standort für den nächsten Sommer aufs Neue bestimmen.
Außen in modernem Anthrazit gehalten und innen mit stylischem Mosaikmuster verziert, ist der Premium Pool ein eleganter Hingucker und fügt sich dezent in die Gartenlandschaft ein.
Der Name ELITE lässt es vermuten: Bei dieser Serie handelt es um die Premiumkategorie des Herstellers Summer Waves. Dank dem beschichteten Metallrahmen aus ovalen Rahmenrohren sind besonders hohe Stabilität und Langlebigkeit garantiert. Das sogenannte Snap-In-System der Rahmenrohre ermöglicht ein schnelles Einrasten der Rohre und somit einen schnellen und einfachen Aufbau. Die Pool-Folie besteht aus besonders langlebigem, 3-lagigem PVC-Polyester-Mix.
Im Lieferumfang ist außerdem eine leistungsstarke Sandfilterpumpe (220-240V, 4.164l/h) enthalten. Mit der Sandfilteranlage ist die Poolpflege ein Kinderspiel. Die Pumpe verwendet natürlichen Sand um Ihr Poolwasser klar und sauber zu halten. Der Filtersand muss nur alle fünf Jahre ausgetauscht werden, was die Pumpe sowohl effizient und umweltschonend macht. So sorgt sie für sauberes Wasser und ausgiebigen Pool-Spaß — den ganzen Sommer lang.
Eine Sicherheitsleiter zum bequemen Ein- und Aussteigen sowie ein Reinigungsset, eine Abdeckplane und Unterlegvlies runden das Rundum-Sorglos-Pool-Paket ab.
- Breite: 274, - Gewicht: 136,6 kg, - Höhe: 132, - Länge: 549, - Material: Stahl - reißf. Polyester

Größe 549 x 274 x 132cm



Weitere Informationen:
Gewicht:
136,6 kg
Material:
Stahl - reißf. Polyester
Länge:
549
Breite:
274
Höhe:
132
Weitere Suchbegriffe: Pool, Schwimmbad, Schwimmbecken, Swimmingpool, Badebecken, Aufstellpool, Rundpool, Planschbecken, Flamingo, Spritzfunktion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 845,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 950,94*
€ 1.131,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 948,08*
€ 1.128,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 916,87*
€ 1.091,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 888,86*
€ 1.057,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 845,34*
€ 1.005,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.