Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elite Pool rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elite Pool rund
Elite Pool rund
Elite Pool rund
Elite Pool rund
Elite Pool rund
Artikel-Nr.:
     400-2559424
Hersteller:
     Summer Waves
Herst.-Nr.:
     PGP4001648B-AN
EAN/GTIN:
     4895215122632
Suchbegriffe:
Gartenpool

Elite Pool rund


Der Summer Waves Elite Frame Pool ist ein praktischer, runder Rahmenpool in modernem Anthrazit, der Badespaß für Klein und Groß garantiert!
Dieser Außenpool vereint die Vorteile eines Pools, der in den Boden eingebaut ist, mit der Mobilität und Flexibilität eines oberirdischen Pools. Somit lässt sich der Pool immer wieder abbauen und der Standort für den nächsten Sommer aufs Neue bestimmen.
Außen in modernem Anthrazit gehalten und innen mit stylischem Mosaikmuster verziert, ist der Premium Pool ein eleganter Hingucker und fügt sich dezent in die Gartenlandschaft ein.
Der Name ELITE lässt es vermuten: Bei dieser Serie handelt es um die Premiumkategorie des Herstellers Summer Waves. Dank dem beschichteten Metallrahmen aus ovalen Rahmenrohren sind besonders hohe Stabilität und Langlebigkeit garantiert. Das sogenannte Snap-In-System der Rahmenrohre ermöglicht ein schnelles Einrasten der Rohre und somit einen schnellen und einfachen Aufbau. Die Pool-Folie besteht aus besonders langlebigem, 3-lagigem PVC-Polyester-Mix.
Im Lieferumfang ist außerdem eine leistungsstarke SkimmerPlus 2-in-1-Filterpumpe (12V, 5.678L/h) samt Filterpatrone enthalten. Diese Pumpe entfernt kontinuierlich Oberflächenablagerungen und filtert das Badewasser. So sorgt sie für sauberes Wasser und ausgiebigen Pool-Spaß — den ganzen Sommer lang. Die Pumpe wird einfach an der Poolwand befestigt.
Eine Sicherheitsleiter zum bequemen Ein- und Aussteigen sowie ein Deluxe Reinigungsset, eine Abdeckplane und Unterlegvlies runden das Rundum-Sorglos-Pool-Paket ab.
- Breite: 488, - Gewicht: 106,4 kg, - Höhe: 122, - Länge: 488, - Material: Stahl - reißf. Polyester

Größe Ø488 x 122cm
Farbe anthrazit


Weitere Informationen:
Gewicht:
106,4 kg
Material:
Stahl - reißf. Polyester
Länge:
488
Breite:
488
Höhe:
122
Weitere Suchbegriffe: Pool, Schwimmbad, Schwimmbecken, Swimmingpool, Badebecken, Aufstellpool, Rundpool, Planschbecken, Flamingo, Spritzfunktion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 616,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,32*
€ 852,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,49*
€ 834,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 680,36*
€ 809,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 658,43*
€ 783,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 616,47*
€ 733,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.