Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weihnachtsbaum Fichte Frost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weihnachtsbaum Fichte Frost
Weihnachtsbaum Fichte Frost
Weihnachtsbaum Fichte Frost
Weihnachtsbaum Fichte Frost
Weihnachtsbaum Fichte Frost
Artikel-Nr.:
     400-2559439
Hersteller:
     Evergreen Tire
Herst.-Nr.:
     PGTG60M3AXJL01
EAN/GTIN:
     4895215153896
Suchbegriffe:
Christbaum
Nordmanntanne
Tannenbaum
Weihnachtsbaum

Weihnachtsbaum Fichte Frost


Weihnachtsbaum Frosted - Fichtenoptik mit Kunstschnee und Beleuchtung
Wer kennt es nicht: Tannenbäume, die nadeln und einem so ein wenig die Freude am aufwändig geschmückten Weihnachtsbaum nehmen. Doch damit ist dank unserer Weihnachtsbäume aus PVC jetzt Schluss.
Dank dem stabilen Ständer aus Metall ist ein sicherer Stand des Weihnachtsbaums die ganze Weihnachtszeit über garantiert. Der Weihnachtsbaum selbst ist mit Kunstschnee dekoriert. So kommt schon beim Aufstellen echte Weihnachtsstimmung auf. Dank der hochwertigen Beleuchtung mit 400 LED-Lichtern entsteht eine besinnliche Atmosphäre. Lassen Sie den Weihnachtsbaum ganz nach Ihren Wünschen erstrahlen und genießen Sie die besinnlichste Zeit des Jahres.
Nicht nur im Eigenheim sorgt der Evergreen Tannenbaum für eine besinnliche Weihnachtsstimmung. Er eignet sich auch ideal als Dekoelement in Hotels, Kaufhäusern, Unternehmen oder Empfangsbereichen. Eine Nutzung im Outdoorbereich ist nicht zu empfehlen.
- Breite: 117, - Gewicht: 10,5 kg, - Höhe: 180, - Länge: 117, - Material: PVC

Größe 180cm
Ausführung inkl. Lichterkette


Weitere Informationen:
Gewicht:
10,5 kg
Material:
PVC
Länge:
117
Breite:
117
Höhe:
180
Weitere Suchbegriffe: christbaum, Weihnachtszeit, Weihnachten, Winterzeit, Weihnachtstraum, Weihnachtskugeln, Weihnachtsdeko, Deko, Dekoration, Kiefer, Fichte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,30*
€ 246,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,34*
€ 245,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,14*
€ 234,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,96*
€ 224,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,70*
€ 199,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.