| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2559447 Herst.-Nr.: LP91147 EAN/GTIN: 0081483828480 |
| |
|
| | |
| Geodome Kletterturm Diese interaktiv gestaltete Kletterkugel für den Außenbereich regt die Fantasie an und fördert so die Motorik und Geschicklichkeit Ihres Kindes. Der Geodome bietet Spiel- und Kletterspaß für Kinder zwischen 3 und 10 Jahren. Bis zu vier Kinder können gleichzeitig klettern und sich austoben. Der Rahmen aus pulverbeschichtetem, rostfreiem und witterungsbeständigem Stahl sorgt für besondere Stabilität. Die Griffe der Verstrebungen sind aus speziellem HDPE-Kunststoff (hochdichter Polyethylen) hergestellt und erleichtern besonders jüngeren Kindern das Klettern. Der Geodome Kletterturm ist freistehend und kann nach Belieben im Garten platziert werden, da kein extra Fundament geschaffen werden muss. Zudem ist ganzjähriger Spielspaß garantiert, denn der Geodome bedarf dank der Konstruktion aus rostfreiem Stahl und UV-beständigen Farben keine Wartung. Sicherheit wird bei Lifetime großgeschrieben! Alle Ecken sind abgerundet oder mit Gummikappen überzogen. So wird eine höchstmögliche Sicherheit Ihrer Kinder gewährleistet. Wir empfehlen zusätzlich eine Sicherheitszone von circa 1,8 m um den Kletterturm herum. - Breite: 335, - Gewicht: 53 kg, - Höhe: 168, - Länge: 335, - Material: Pulverbesch. Stahl Weitere Informationen: | | Gewicht: | 53 kg | Material: | Pulverbesch. Stahl | Länge: | 335 | Breite: | 335 | Höhe: | 168 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |