Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grill und Gartenkamin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grill und Gartenkamin
Grill und Gartenkamin
Grill und Gartenkamin
Grill und Gartenkamin
Grill und Gartenkamin
Artikel-Nr.:
     400-2559467
Hersteller:
     Westmann
Herst.-Nr.:
     WMLG610-R
EAN/GTIN:
     4260280773254
Suchbegriffe:
Gartenkamin
Terrassenkamin
gartenkamine stahl
gartenkamin

Grill und Gartenkamin


Gemütliche Abende in Ihrem Garten - Westmann Kaminofen
Der Westmann Ofen aus wetterfestem Cortenstahl ist dank seiner leicht gerosteten Oberfläche nicht nur bestens vor Witterungseinflüssen und Korrosion geschützt, sondern auch gleichzeitig ein wahrer Hingucker.
Ob Sommer oder Winter, ein Outdoor Kaminofen für Garten oder Terrasse schafft sofort eine gemütliche Atmosphäre und sorgt für Behaglichkeit. Ideal zum Zusammensitzen mit Familie und Freunden oder einen romantischen Abend.
Weiterer Vorteil des Ofens ist die Grillfunktion: Die mitgelieferten Gitter verwandeln den Ofen mit wenigen Handgriffen in einen praktischen Grill mit viel Platz für allerlei Fleisch, Gemüse und sonstige Leckereien. Einem gemütlichen Grillabend steht somit nichts im Weg.
- Breite: 41, - Gewicht: 71,5 kg, - Höhe: 229, - Länge: 70, - Material: Stahl

Farbe rost



Weitere Informationen:
Gewicht:
71,5 kg
Material:
Stahl
Länge:
70
Breite:
41
Höhe:
229
Weitere Suchbegriffe: Kaminofen, Ofen, Grill, Grillstelle, Feuerstelle, Kamin, Feuerplatte, Grillplatz, Holzgrill, Heizstrahler, Wärmestrahler, Plancha, Terrassenofen, Stahlofen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 513,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,42*
€ 731,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,29*
€ 717,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,25*
€ 686,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,83*
€ 661,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,04*
€ 610,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.