| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2559475 Herst.-Nr.: WMHL170 EAN/GTIN: 4260280773124 |
| |
|
| | |
| Hochbeet Lärche Selbstversorger aufgepasst - Westmann Hochbeet mit großer Kulturfläche Das Westmann Hochbeet überzeugt nicht nur durch seine ergonomische Arbeitshöhe und große Kulturfläche, sondern punktet auch beim Thema Nachhaltigkeit, denn es besteht zu 100% aus Lärchenholz aus heimischen Wäldern. Lärchenholz ist eines der härtesten einheimischen Hölzer und gilt als besonders stabil und langlebig. Die angenehme Arbeitshöhe des Hochbeets ermöglicht einen rückenschonenden Gärtnerkomfort, ganz ohne lästiges Bücken. Zudem schützt die Höhe das Pflanzgut vor Tieren und sorgt so für ein nahezu unkraut- und schneckenfreies Gartenerlebnis. Gleichzeitig wird die Erde in einem Hochbeet besser erwärmt und sorgt so für ein schnelleres Wachstum Ihrer Pflanzen. Ein weiterer Vorteil: Für ein Hochbeet braucht es keinen eigenen Garten. Da nur wenig Platz benötigt wird, ist auch ein Gärtnern auf dem eigenen Balkon oder der Terrasse möglich. Der Bepflanzung des Hochbeets sind dabei keine Grenzen gesetzt. Wie wäre es zum Beispiel mit einem eigenen kleinen Kräutergarten oder frischem Gemüse, jederzeit griffbereit? Hochbeete lassen sich auch optimal als Grundstücksbegrenzung einsetzen — praktisch und individuell zugleich. - Breite: 90, - Gewicht: 58 kg, - Höhe: 84, - Länge: 170, - Material: Holz Größe 170 x 90 x 84cm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 58 kg | Material: | Holz | Länge: | 170 | Breite: | 90 | Höhe: | 84 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anzuchtbeet, Frühbeet, Gartenbeet, Kräuterbeet, Gemüsebeet, Pflanzkübel, Garten, Balkon, Geschenk, Blumen, Schneller Aufbau, Terrassenbeet |
| | |
| |