Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz Kinder Picknicktisch mit Waschbecken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holz Kinder Picknicktisch mit Waschbecken
Holz Kinder Picknicktisch mit Waschbecken
Artikel-Nr.:
     400-2559491
Hersteller:
     TP Toys
Herst.-Nr.:
     TP617
EAN/GTIN:
     5021854106170
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Picknick-Tisch
Picknicktisch
Waschbecken

Holz Kinder Picknicktisch mit Waschbecken


TP Toys - Vielfältig einsetzbarer Picknick Tisch mit Bänken
Dieser multifunktionelle Picknicktisch ist sowohl als Wassertisch und Sandtisch verwendbar.
Der aus nachhaltiger Forstwirtschaft hergestellte Spieltisch ist absolut witterungsbeständig und splitterfrei. Keine Verletzungsgefahr für Ihre Kinder.
Ihre Kinder können mit dem Sandtisch Spielburgen oder Sandschlösser bauen, die für stundenlanges Vergnügen sorgen. Die Tischplatte des Wassertisches ist dafür abnehmbar, um ideal mit Wasser spielen zu können. Zudem sorgt die abnehmbare Tischplatte noch für trockenen und sauberen Sand im Inneren des Spieltisches.
Der intergrierte Behälter ist ebenfalls herausnehmbar und lässt sich einfach säubern.
Eine Pumpfunktion am Waschbecken sorgt für verschiedenste Spielmöglichkeiten. Ideal zum säubern von Spielzeug oder gießen der Blumen. Ganz einfach den Spielbereich nach draußen verlegen und mit Wasser haben Kinder automatisch noch mehr Spaß!
- Breite: 94, - Gewicht: 15 kg, - Höhe: 51, - Länge: 89





Weitere Informationen:
Gewicht:
15 kg
Länge:
89
Breite:
94
Höhe:
51
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch, waschbecken, Kindergarnitur, Kinderholztisch, Holztisch, Matschküche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,19*
€ 143,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,47*
€ 137,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,43*
€ 130,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,69*
€ 111,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.