Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz Kinderspielküche mit Waschbecken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holz Kinderspielküche mit Waschbecken
Holz Kinderspielküche mit Waschbecken
Holz Kinderspielküche mit Waschbecken
Holz Kinderspielküche mit Waschbecken
Holz Kinderspielküche mit Waschbecken
Artikel-Nr.:
     400-2559492
Hersteller:
     TP Toys
Herst.-Nr.:
     TP671
EAN/GTIN:
     5021854106712
Suchbegriffe:
Edelstahlwaschbecken
Edelstahlwaschtisch
Handwaschbecken
Waschbecken

Holz Kinderspielküche mit Waschbecken


Die TP Toys Spielküche für draußen ist eine einzigartige und vielseitige Outdoorküche für Kinder ab 3 Jahren. Die Kinderküche hat einen Herd mit zwei Herdplatten, ein Waschbecken und umfangreiche Stauraummöglichkeiten. Außerdem hat die Küche Platz für Pfannen und Töpfe. Das Zubehör aus Edelstahl wird mitgeliefert.
Die Outdoor Kinderspielküche von TP Toys bestehen aus Holz. Die Küche muss vor dem Gebrauch nicht behandelt werden. Die Holzart ist splitterfrei und beständig gegen Wettereinflüsse, wie Regen. Aus diesem Grund ist die Spielküche resistent gegen Verrottung.
Ganz einfach den Spielbereich nach draußen verlegen.
- Breite: 33, - Gewicht: 15 kg, - Höhe: 88, - Länge: 55





Weitere Informationen:
Gewicht:
15 kg
Länge:
55
Breite:
33
Höhe:
88
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch, waschbecken edelstahl, waschbecken, Kinderspielküche, Spielküche, Outdoorküche, Küche, Kinderküche, Holzküche, Outdoorspielzeug, Kinderspiel, Spielzeugküche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,49*
€ 124,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,91*
€ 122,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,83*
€ 117,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,20*
€ 116,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.