Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaminholzregal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaminholzregal
Kaminholzregal
Kaminholzregal
Kaminholzregal
Kaminholzregal
Artikel-Nr.:
     400-2559497
Hersteller:
     ShelterLogic
Herst.-Nr.:
     SL90365
EAN/GTIN:
     0677599903656
Suchbegriffe:
Kaminholzregal
kaminholzregal

Kaminholzregal


Witterungsfestes und extrem massives Gestell mit 1000kg Traglast!
Mit diesem praktischen Kaminholz-Stapler ist das Brennholz jederzeit sauber und ordentlich aufbewahrt.
Das Gestell besteht aus einem rostfreiem und verstärktem Premium beschichteten Stahlrahmen. Das hochwertige Material garantiert eine sehr hohe Lebensdauer und eine Traglast von 1000kg.
Die spezielle Form des Regales sorgt für genügend Luftzirkulation und fördert somit den Trocknungsvorgang.
Die Montage erfolgt mittels Schrauben (im Lieferumfang enthalten) binnen wenigen Minuten.
Besonderheiten:
Premium beschichtetes Stahlgestell
Schrauben-Kit
Deutsche Montageanleitung
Inkl. Abdeckung
1000kg Traglast
Rostfrei & extrem stabil
- Breite: 25, - Gewicht: 15,2 kg, - Höhe: 118, - Länge: 244, - Material: Stahl

Traglast 1000 kg



Weitere Informationen:
Gewicht:
15,2 kg
Material:
Stahl
Länge:
244
Breite:
25
Höhe:
118
Weitere Suchbegriffe: Kaminregal, Kaminholz, Metallregal, Feuerholzregal, Brennholzregal, Kamingestell, Aufbewahrungsregal, Holzregal, Holzkorb, Feuerholz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,41*
€ 170,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,98*
€ 168,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,26*
€ 163,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,75*
€ 160,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,26*
€ 134,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.