Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaminholzregal 46 x 212 x 111 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaminholzregal 46 x 212 x 111 cm
Kaminholzregal 46 x 212 x 111 cm
Kaminholzregal 46 x 212 x 111 cm
Kaminholzregal 46 x 212 x 111 cm
Kaminholzregal 46 x 212 x 111 cm
Kaminholzregal 46 x 212 x 111 cm
Artikel-Nr.:
     400-2559498
Hersteller:
     Westmann
Herst.-Nr.:
     ISWS-T2
EAN/GTIN:
     4260280775678
Suchbegriffe:
Kaminholzregal
kaminholzregal

Kaminholzregal 46 x 212 x 111 cm


Westmann Stahl Kaminholzregal | anthrazit | 46x212x111 cm

Geschützt, griffbereit und sauber gestapelt - das Stahl Kaminholzregal von Westmann überzeugt durch hochwertiges Material und ausgefallenes Design bei einfacher Montage.

Das Westmann Kaminholzregal ist der perfekte Aufbewahrungsort für Ihr Holz, denn darin lässt sich das Holz sauber stapeln und trocken lagern. Die Konstruktion aus verzinktem Stahl überzeugt durch das außergewöhnliche Design des Rahmens: die abgerundeten Ecken machen den Holzlagerplatz zum individuellen Blickfang in Ihrem Garten. Das Profil des korrosionsbeständigen Stahls ist wellenartig, vergleichbar zum klassischen Well- oder Trapezblech. Dadurch wird Regenwasser zuverlässig abgeleitet und Ihr Holz bleibt trocken. Außerdem erhöht sich durch das gewellte Stahlprofil die Stabilität, wodurch das Kaminholzregal problemlos für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet ist. Mit dem Kaminholzregal von Westmann hält Ordnung Einzug in Ihren Garten!

Besonderheiten:
Außergewöhnliches Design
Konstruktion aus verzinktem Stahl
Stahlprofil ähnlich Well- oder Trapezblech
Rostfrei und stabil
Regenwasser wird zuverlässig abgeleitet
Platz für ca. 1 m³ Holz
Einfache Montage
Wartungsarm

Im Lieferumfang enthalten:
Metall Fundament
Verankerung
- Breite: 46, - Gewicht: 14,5 kg, - Höhe: 111, - Länge: 212, - Material: Stahl





Weitere Informationen:
Gewicht:
14,5 kg
Material:
Stahl
Länge:
212
Breite:
46
Höhe:
111
Weitere Suchbegriffe: Holzregal, Holzaufbewahrung, Holzlager, Holzlagerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,34*
€ 172,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,03*
€ 171,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,26*
€ 164,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,07*
€ 163,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,50*
€ 136,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.