Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaminholzregal 57x35,5x56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaminholzregal 57x35,5x56
Kaminholzregal 57x35,5x56
Kaminholzregal 57x35,5x56
Kaminholzregal 57x35,5x56
Kaminholzregal 57x35,5x56
Artikel-Nr.:
     400-2559499
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     WMLG982
EAN/GTIN:
     4260280773230
Suchbegriffe:
Kaminholzregal
kaminholzregal

Kaminholzregal 57x35,5x56


Wo auch immer Sie Ihr neues Kaminholzregal von Westmann aufstellen, dank der modernen und asymmetrischen Optik in Schwarz sind die Regale nicht nur praktisch, sondern auch wahre Hingucker, die Ihren Garten sofort verschönern und aufwerten. Der Rahmen aus beschichtetem Stahl sorgt für absolute Stabilität und Witterungsbeständigkeit. Um Ihr Kaminholz effektiv zu trocknen, ist das Regal zu zwei Seiten offen. So kann die Luft optimal zirkulieren und sorgt für eine optimale Trocknung. Stapeln Sie Ihr Kaminholz sauber und ordentlich auf — in Ihrem neuen Kaminholzregal von Westmann.


Besonderheiten:
Kaminholz ordentlich aufstapeln & effektiv trocknen
Moderne Optik
Schwarzer, beschichteter Stahlrahmen
Stabil & witterungsbeständig
Optimale Luftzirkulation
- Breite: 35,5, - Gewicht: 11,2 kg, - Höhe: 56, - Länge: 57, - Material: Stahl





Weitere Informationen:
Gewicht:
11,2 kg
Material:
Stahl
Länge:
57
Breite:
35,5
Höhe:
56
Weitere Suchbegriffe: Kaminregal, Kaminholz, Metallregal, Feuerholzregal, Brennholzregal, Kamingestell, Aufbewahrungsregal, Holzregal, Holzkorb, Feuerholz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,30*
€ 139,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,26*
€ 133,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,05*
€ 132,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,99*
€ 110,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.