| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2559586 Herst.-Nr.: SJ01016 EAN/GTIN: 0772830166446 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Pergola Yamba 10x16 SOJAG Pergola Yamba Diese moderne Pergola in Anthrazitgrau spendet nicht nur Schatten, sondern ist als Überdachung gleichzeitig auch ein dekoratives Element für Ihre Terrasse. Die Pergola ist hergestellt aus rostresistentem Aluminium, zusätzlich pulverbeschichtet mit einer Premium Beschichtung (AKZO Nobel Farbe). Damit ist die Pergola besonders witterungs- und UV-beständig. Die Pfosten mit einer Stärke von 12cm sorgen für einen ganzjährig sicheren Stand. Mit einer Grundfläche von 14,4 m² bietet die Pergola genug Platz für eine gemütliche Sitzecke, einen Essplatz im Freien oder Liegestühle zum Entspannen. Die Pergola wird durch ein schattenspendendes, ausziehbares Stoffdach in Grau ergänzt. - Breite: 295, - Gewicht: 125 kg, - Höhe: 253, - Länge: 495 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 125 kg | Länge: | 495 | Breite: | 295 | Höhe: | 253 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |