Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallgerätehaus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallgerätehaus
Metallgerätehaus
Metallgerätehaus
Metallgerätehaus
Metallgerätehaus
Artikel-Nr.:
     400-2559638
Hersteller:
     Spacemaker
Herst.-Nr.:
     SMRPT84ON
EAN/GTIN:
     0026862109576
Suchbegriffe:
Gerätehaus
Gerätehäuser
Geräteschuppen
spacemaker gerätehaus

Metallgerätehaus


Spacemaker Metallgerätehaus 8x4
Das formschöne Metallgerätehaus mit elektrolytisch verzinktem Stahlblech bietet Ihnen eine stabile Konstruktion, welche rostresistent und kratzfest ist. Die besondere Form verhindert eine Wasseransammlung auf dem Dach und fördert den Ablauf des Regenwassers.
Abgerundet wird das stilvolle Gerätehaus durch die doppelte Schiebetüre, welche durch einen Türgriff, an beiden Türen, handzuhaben sind. Ebenfalls wird es Ihnen ermöglicht sowohl kleine als auch große Gegenstände aus Ihrem Metallgerätehaus zu transportieren, ohne dass Ihnen die Schiebetüren im Weg sind. Ihre Inneneinrichtung können Sie mithilfe eines Vorhängeschlosses (nicht im Lieferumfang enthalten) sicher verschließen.
- Breite: 254, - Gewicht: 55 kg, - Höhe: 196, - Länge: 120, - Material: Stahl

Größe 120 x 254 x 196cm



Weitere Informationen:
Gewicht:
55 kg
Material:
Stahl
Länge:
120
Breite:
254
Höhe:
196
Weitere Suchbegriffe: gerätehaus, Foliengerätehaus, Foliengerätehäuser, Folienhaus, Folienhäuser, Allzweckunterbringung, Foliengarage, Folienzelt, Allzweckgarage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 399,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,35*
€ 565,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,15*
€ 561,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,56*
€ 554,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,00*
€ 534,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,33*
€ 475,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.