Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quick Set Pool blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quick Set Pool blau
Quick Set Pool blau
Quick Set Pool blau
Quick Set Pool blau
Artikel-Nr.:
     400-2559639
Hersteller:
     Summer Waves
Herst.-Nr.:
     PGP1151042F
EAN/GTIN:
     4895215117591
Suchbegriffe:
Gartenpool
Kinder-Planschbecken
Kinder-Pool
Kinderplanschbecken

Quick Set Pool blau


Der Summer Waves Pool garantiert Wasserspaß und Abkühlung - den ganzen Sommer über.
Die robuste zweistufige Poolkonstruktion aus 3-lagigem PVC-Polyester-Mix macht den Pool besonders langlebig und stabil. Innerhalb weniger Minuten ist der Pool aufgeblasen und kann befüllt werden. Zusätzlich wird der Pool durch jeweils zwei pulverbeschichtete Stützen an den langen Seiten stabilisiert.
Tipp für einen einfachen Aufbau: Lassen Sie die Folie des Pools vor der Montage ca. zwei Stunden lang in der Sonne liegen. So wird sie warm und formbar genug, um eventuelle Falten zu glätten und den Aufbau zu erleichtern.
Ein Filtersystem ist im Lieferumfang enthalten. Seitlich am Pool sind dafür vorgesehene Löcher vorhanden, die einen einfachen Anschluss von Saug- und Rücklaufanschlüssen ermöglichen. Kartuschenfilter mit einer Leistung von 12V, 3.785 l/h. Mitgeliefert werden ebenfalls ein Unterlegflies, eine Einstiegsleiter und Abdeckung.
Folienstärke Wand: 0,68 mm
Folienstärke Boden: 0,6 mm
- Breite: 305, - Gewicht: 62,5 kg, - Höhe: 107, - Länge: 457, - Material: Reißfestes Polyester

Größe 457 x 305 x 107cm



Weitere Informationen:
Gewicht:
62,5 kg
Material:
Reißfestes Polyester
Länge:
457
Breite:
305
Höhe:
107
Weitere Suchbegriffe: Kinderpool, Planschbecken, kinderplanschbecken, Pool, Schwimmbad, Schwimmbecken, Swimmingpool, Badebecken, Aufstellpool, Rundpool, Flamingo, Spritzfunktion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 421,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,63*
€ 602,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,14*
€ 589,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,15*
€ 557,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,93*
€ 540,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,67*
€ 501,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.