Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regennbogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regennbogen
Regennbogen
Regennbogen
Artikel-Nr.:
     400-2559642
Hersteller:
     Summer Waves
Herst.-Nr.:
     PGKG0194000
EAN/GTIN:
     4895215117874
Suchbegriffe:
Spielspaß
Wassersprinkler
Gartenspiel
Wasserspiel

Regennbogen


Summer Waves aufblasbarer Wassersprinkler, Kinder Garten Wasserspiel, Regenbogen bunt, 251x79x190 cm

Der bunte Regenbogen bitet dir und deinen Freunden eine kühle Erfrischung und reichlich Spiel- und Wasserspaß an heißen Sommertagen.

Der Regenbogen verfügt über mehrere Luftkammern die sich im Handumdrehen aufblasen lassen. Du kannst dein Wasserspielgerät an jedem handelsüblichen Gartenschlauch anschließen - Wasser masch und fertig!

Besonderheiten:
Übersimensionaler Regenbogen
Einfacher & schneller Aufbau
Wassersprühvorrichtung
Spielspaß garantiert
Anschluss an jeden handelsüblichen Gartenschlauch möglich
Im Lieferumfang enthalten:

Reparatur-Set
Wasserspritzer
- Breite: 251, - Gewicht: 6 kg, - Höhe: 190, - Länge: 79, - Material: Polyester





Weitere Informationen:
Gewicht:
6 kg
Material:
Polyester
Länge:
79
Breite:
251
Höhe:
190
Weitere Suchbegriffe: Regenbogen, Kinderspiel, Sommerspiel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.