Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weihnachtsbaum Roswell Kiefer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weihnachtsbaum Roswell Kiefer
Weihnachtsbaum Roswell Kiefer
Weihnachtsbaum Roswell Kiefer
Weihnachtsbaum Roswell Kiefer
Weihnachtsbaum Roswell Kiefer
Artikel-Nr.:
     400-2559653
Hersteller:
     Evergreen Tire
Herst.-Nr.:
     PGT01680007
EAN/GTIN:
     4895215153971
Suchbegriffe:
Christbaum
Nordmanntanne
Tannenbaum
Weihnachtsbaum

Weihnachtsbaum Roswell Kiefer


Weihnachtsbaum Roswell - Besinnliche Weihnachtsstimmung
Wer kennt es nicht: Tannenbäume, die nadeln und einem so ein wenig die Freude am aufwändig geschmückten Weihnachtsbaum nehmen. Doch damit ist dank unserer Weihnachtsbäume aus PE und PVC jetzt Schluss.
Dank dem stabilen Ständer aus Metall ist ein sicherer Stand des Weihnachtsbaums die ganze Weihnachtszeit über
garantiert.Der Weihnachtsbaum selbst ist undekoriert. So können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen und den Baum ganz nach Ihren Wünschen und Vorstellungen mit eigenen Kugeln, Lichtern und weiteren Figuren dekorieren.
Denn seien wir mal ehrlich: Das Dekorieren des Baums bereitet jedes Jahr aufs Neue besonders viel Freude.
Nicht nur im Eigenheim sorgt der Evergreen Tannenbaum für eine besinnliche Weihnachtsstimmung. Er eignet sich auch ideal als Dekoelement in Hotels, Kaufhäusern, Unternehmen oder Empfangsbereichen.
- Breite: 122, - Gewicht: 14,5 kg, - Höhe: 210, - Länge: 122, - Material: PE und PVC

Höhe 210cm



Weitere Informationen:
Gewicht:
14,5 kg
Material:
PE und PVC
Länge:
122
Breite:
122
Höhe:
210
Weitere Suchbegriffe: christbaum, Weihnachtszeit, Weihnachten, Winterzeit, Weihnachtstraum, Weihnachtskugeln, Weihnachtsdeko, Deko, Dekoration, Kiefer, Fichte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 220,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,70*
€ 320,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,10*
€ 316,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,97*
€ 301,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,54*
€ 292,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,84*
€ 262,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.