| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2559678 Herst.-Nr.: TP864 EAN/GTIN: 5021854108648 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Spielturm Explorer Klettergerüst und Spielturm in einem? Mit dem kombinierten Spielgerät von TP Toys ist das möglich! Sorgen Sie für maximalen Spielspaß im eigenen Garten und zaubern Sie ein Lächeln auf jedes Kindergesicht. Dank Höhle, Sandkasten oder Bällebad, Spielturm mit Ausguck und einem Klettergerüst bietet dieses Spielgerät alles, was es für stundenlanges Toben, Klettern und Spielen braucht. Die Höhle verfügt zudem über ein rundes Sichtfenster sowie zwei Türen mit Rolläden. Der Höhlenboden mit Abenteuerspielmatte lädt zum fantasievollen Spielen ein. Besonders der Kletterturm kann außerdem die Motorik der Kinder fördern. Plus: Dank geringer Höhe kann der Spielturm schon von Kindern ab 3 Jahren genutzt werden. Das Spielgerät von TP Toys überzeugt vor allem durch seine enorme Stabilität und Sicherheit: Dank dem Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahl sowie den abgerundeten Kanten ist sicherer Spielspaß garantiert. Weiterer Vorteil der Stahlkonstruktion ist der geringe Wartungsaufwand. Geeignet für Kinder von 3 bis 12 Jahren. Die Spielhöhe beträgt 136 cm. - Breite: 208, - Gewicht: 37 kg, - Höhe: 201, - Länge: 306 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 37 kg | Länge: | 306 | Breite: | 208 | Höhe: | 201 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Spielturm, kletterbaum, Spielplatz, Kinderspielplatz, Sommerhaus, Holzhaus, Kinderspielhaus, Gartenhaus, Freizeithaus, Outdoor, Garten, Spielhaus, Spielfläche, Kinderholzhaus, Stelzenhaus, Spielhaus-Kombination, Wendi Toys |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |