Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tandem Trailer Anhänger TA1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tandem Trailer Anhänger TA1500
Tandem Trailer Anhänger TA1500
Tandem Trailer Anhänger TA1500
Tandem Trailer Anhänger TA1500
Tandem Trailer Anhänger TA1500
Tandem Trailer Anhänger TA1500
Artikel-Nr.:
     400-2559685
Hersteller:
     Polar
Herst.-Nr.:
     PO8262
EAN/GTIN:
     0644376111191
Suchbegriffe:
Schukarre
Anhänger
Gartenanhänger
Gartenkarre

Tandem Trailer Anhänger TA1500


Ihr Gartenhelfer - Praktischer Tandem Anhänger von Polar

Der Anhänger TA1500 von Polar ist besonders robust und langlebig und damit der ideale Gartenhelfer: Mit einer maximalen Traglast von 680 kg und einem Volumen 623 Litern ist der Schwerlastanhänger perfekt für sämtliche Gartenarbeiten rund um Ihr Haus geeignet. Gleichzeitig ist er auch bei schweren Lasten perfekt ausbalanciert, was den Transport von Holz, Steinen, Sand, Mulch und Co. besonders unkompliziert und bequem macht.

Highlight des Anhängers ist sicherlich der Tandem-Wanderarm, mit dem der Anhänger auf hügeligem, schwer zugänglichem Gelände über Hindernisse "kriecht" und so stets ausbalanciert wird. So wird die Ladung stabil gehalten und verhindert, dass sie herunterfällt. Der Kipp- und Schwenkrahmen mit Schnellverriegelung sorgt zudem für besonders einfaches und gezieltes Entladen. Eine hohe Durchlaufachse sorgt zusätzlich für viel Freiraum, was ein Hängenbleiben im Gelände verhindert und einfaches Ziehen des Hängers ermöglicht.

Die Wanne aus schlagfestem Polyethylen ist besonders robust, langlebig, rostfrei und leicht zu reinigen. Seine außergewöhnliche Stabilität erhält der Anhänger außerdem durch den pulverbeschichteten, rostfreien Stahlrahmen. Weiterer Vorteil sind die abgedichteten Kugellager. Hierbei entfällt das Fetten, was Ihre Schubkarre nahezu wartungsfrei macht. Die extra starken und stabilen Wände und Schweller komplettieren die Kombination aus qualitativ hochwertigen, langlebigen Materialien. Damit trotzen Sie bei der Gartenarbeit wirklich allen Elementen.

Bei den praktischen und robusten Anhängern und Schubkarren von Polar lautet das Motto ganz klar: Auspacken, montieren, loslegen! Denn in nur 10 Minuten sind die Gartenhelfer einsatzbereit.

Besonderheiten:
Schwerlastanhänger für alle Arbeiten rund um Garten, Haus und Terrasse
Gesamtgröße (LxBxH): 249x137x79 cm
Größe der Wanne: 183x101,5x46 cm
Wanne aus robustem, langlebigem Polyethylen
Rostfreier Vollstahlrahmen mit Pulverbeschichtung
Traglast 680 kg
Bestens geeignet für jegliche Gartenarbeiten
Perfekt ausbalanciert & leicht zu ziehen - bei jeder Last
Abgedichtete Kugellager
Kipp- und Schwenkrahmen mit Schnellverriegelung für besonders einfaches Entladen
Tandem-Wanderarm & hohe Durchlaufachse
In nur 10 Minuten montiert & einsatzbereit
5 Jahre Herstellergarantie* (siehe Garantiebedingungen)
Mit Luft befüllte Reifen

Bitte beachten Sie, dass der Adapter für die Kugelkopfkupplung nicht im Lieferumfang enthalten ist.
- Breite: 137, - Gewicht: 96 kg, - Höhe: 79, - Länge: 249, - Material: Kunststoff





Weitere Informationen:
Gewicht:
96 kg
Material:
Kunststoff
Länge:
249
Breite:
137
Höhe:
79
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 984,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.117,24*
€ 1.329,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.102,40*
€ 1.311,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.029,48*
€ 1.225,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.003,03*
€ 1.193,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 984,20*
€ 1.171,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.