Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmann Holz Hochbeet Fichte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmann Holz Hochbeet Fichte
Westmann Holz Hochbeet Fichte
Westmann Holz Hochbeet Fichte
Westmann Holz Hochbeet Fichte
Westmann Holz Hochbeet Fichte
Artikel-Nr.:
     400-2559704
Hersteller:
     Westmann
Herst.-Nr.:
     WM13070
EAN/GTIN:
     4260280774961
Suchbegriffe:
Hochbeet
hochbeet fichte

Westmann Holz Hochbeet Fichte


Selbstversorger aufgepasst - Westmann Hochbeet Fichte mit großer Kulturfläche
Das Westmann Hochbeet Fichte überzeugt nicht nur durch seine ergonomische Arbeitshöhe und große Kulturfläche, sondern punktet auch beim Thema Nachhaltigkeit, denn es besteht aus PEFC-zertifiziertem Fichtenholz. Fichtenholz ist eines der härtesten einheimischen Hölzer und gilt als besonders stabil und langlebig.
Die angenehme Arbeitshöhe des Hochbeets ermöglicht einen rückenschonenden Gärtnerkomfort, ganz ohne lästiges Bücken. Zudem schützt die Höhe das Pflanzgut vor Tieren und sorgt so für ein nahezu unkraut- und schneckenfreies Gartenerlebnis. Gleichzeitig wird die Erde in einem Hochbeet besser erwärmt und sorgt so für ein schnelleres Wachstum Ihrer Pflanzen.
Ein weiterer Vorteil: Für ein Hochbeet braucht es keinen eigenen Garten. Da nur wenig Platz benötigt wird, ist auch ein Gärtnern auf dem eigenen Balkon oder der Terrasse möglich. Der Bepflanzung des Hochbeets sind dabei keine Grenzen gesetzt. Wie wäre es zum Beispiel mit einem eigenen kleinen Kräutergarten oder frischem Gemüse, jederzeit griffbereit? Hochbeete lassen sich auch optimal als Grundstücksbegrenzung einsetzen — praktisch und individuell zugleich.
- Breite: 70, - Gewicht: 40 kg, - Höhe: 90, - Länge: 130, - Material: Holz

Größe 130 x 70 x 90cm



Weitere Informationen:
Gewicht:
40 kg
Material:
Holz
Länge:
130
Breite:
70
Höhe:
90
Weitere Suchbegriffe: Anzuchtbeet, Frühbeet, Gartenbeet, Kräuterbeet, Gemüsebeet, Pflanzkübel, Garten, Balkon, Geschenk, Blumen, Schneller Aufbau, Terrassenbeet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,12*
€ 272,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,05*
€ 259,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,00*
€ 255,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,38*
€ 222,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.