Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Motorsäge MSA 60 C-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Motorsäge MSA 60 C-B
Akku-Motorsäge MSA 60 C-B
Artikel-Nr.:
     400-2562581
Hersteller:
     STIHL
Herst.-Nr.:
     MA040115806
EAN/GTIN:
     0886661682768
Suchbegriffe:
Akku-Kettensäge
Akkukettensäge
Baby-Akku Ladegerät
C-Akku Ladegerät

Akku-Motorsäge MSA 60 C-B


Wenn Sie die Akku-Motorsäge STIHL MSA 60 C-B für die private Garten- und Grundstückspflege rund ums Haus oder für handwerkliche Arbeiten nutzen möchten und noch keinen Akku und kein Ladegerät aus dem STIHL AK-System besitzen, können Sie dieses Set wählen. Sie erhalten die vielseitig einsetzbare MSA 60 C-B zusammen mit dem Lithium-Ionen-Akku STIHL AK 20 und dem Standardladegerät STIHL AL 101. Mit der leichten MSA 60 C-B können Sie problemlos Äste von Bäumen und Sträuchern schneiden oder liegendes Holz ablängen und aufarbeiten. Diese Kettensäge ist dabei so leise, dass sie von Ihnen ohne Gehörschutz und in lärmsensiblen Bereichen wie Wohngegenden genutzt werden kann. Dank emissionsfreiem Betrieb können Sie selbst in geschlossenen Räumen damit arbeiten. 

Durch die serienmäßig mitgelieferte 30 cm Schneidgarnitur mit 1/4" P Picco Micro 3 (PM3) Kette und der Führungsschiene STIHL Rollomatic E Mini erhalten Sie verlässlich ein saubereres Schnittbild und können dabei die Drehzahl über den Bedienhebel stufenlos regulieren

Eine optimale Balance, die integrierte STIHL Kettenschnellspannung und das Bediensystem mit einem Vibrationen absorbierendem Softgriff mit Ergohebel bieten viel Komfort und eine hohe Ergonomie. Das zusätzliche Bremssystem QuickStop Super ermöglicht Ihnen in jeder Arbeitsposition ein schnelles Betätigen der Kettenbremse. Mit dem transparenten Öltank behalten Sie den Ölfüllstand jederzeit im Blick. Beim Aufbewahren oder zum Transportieren der STIHL MSA 60 C-B können Sie den Akku in eine Zwischenposition einrasten lassen. Der Akku ist dadurch fest im Gerät fixiert, ohne dass die Kontakte für den Stromfluss geschlossen sind. 

In unserer Übersicht zu den STIHL Akku-Lauf- und Ladezeiten können Sie sehen, wie lange Sie mit Ihrer Akku-Kettensäge STIHL MSA 60 C-B arbeiten können und wie lange der eingesetzte Akku zum Laden benötigt. 


- Produktart: Motorsäge, - Schalldruckpegel (LpA): 83dB(A), - Schallleistungspegel (LWA): 94dB(A), - Vibration: 3,2/3,4m/s² (links/rechts)

Ausführung mit Akku AK 20 und Ladegerät AL 101



Weitere Informationen:
Gewicht:
5,628 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 279,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,04*
€ 404,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,72*
€ 387,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,78*
€ 359,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,34*
€ 350,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,23*
€ 332,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.