Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerzenleuchter Marko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kerzenleuchter Marko
Kerzenleuchter Marko
Kerzenleuchter Marko
Kerzenleuchter Marko
Kerzenleuchter Marko
Artikel-Nr.:
     400-2567957
Hersteller:
     BOLTZE
Herst.-Nr.:
     9713553
EAN/GTIN:
     4066076071708
Suchbegriffe:
Kerzenhalter
Kerzenleuchter
Kerzenständer
Tischleuchter

Kerzenleuchter Marko



- Farbe: Gold/Weiß, - Gewicht: 206 g, - Höhe: 21, - Material: Metall, - Produktart: Kerzenleuchter, - Serie: City Glam





Weitere Informationen:
Farbe:
Gold/Weiß
Gewicht:
206 g
Material:
Metall
Höhe:
21
Weitere Suchbegriffe: kerzenhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.