Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerzenleuchter Mirko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kerzenleuchter Mirko
Kerzenleuchter Mirko
Kerzenleuchter Mirko
Kerzenleuchter Mirko
Kerzenleuchter Mirko
Artikel-Nr.:
     400-2567965
Hersteller:
     BOLTZE
Herst.-Nr.:
     9711731
EAN/GTIN:
     4066076006601
Suchbegriffe:
Kerzenhalter
Kerzenleuchter
Kerzenständer
Tischleuchter

Kerzenleuchter Mirko



- Farbe: Schwarz, - Gewicht: 70 g, - Höhe: 20, - Material: Metall, - Produktart: Kerzenleuchter, - Serie: Simply Nordic





Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
70 g
Material:
Metall
Höhe:
20
Weitere Suchbegriffe: kerzenhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.