Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerzenleuchter Mirko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kerzenleuchter Mirko
Kerzenleuchter Mirko
Kerzenleuchter Mirko
Kerzenleuchter Mirko
Kerzenleuchter Mirko
Artikel-Nr.:
     400-2567966
Hersteller:
     BOLTZE
Herst.-Nr.:
     9711732
EAN/GTIN:
     4066076006618
Suchbegriffe:
Kerzenhalter
Kerzenleuchter
Kerzenständer
Tischleuchter

Kerzenleuchter Mirko



- Farbe: Schwarz, - Gewicht: 76 g, - Höhe: 25, - Material: Metall, - Produktart: Kerzenleuchter, - Serie: Simply Nordic





Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
76 g
Material:
Metall
Höhe:
25
Weitere Suchbegriffe: kerzenhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.