Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schale Balu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schale Balu
Schale Balu
Schale Balu
Schale Balu
Artikel-Nr.:
     400-2568028
Hersteller:
     BOLTZE
Herst.-Nr.:
     9714739
EAN/GTIN:
     4066076114764

Schale Balu



- Farbe: Schwarz, - Gewicht: 735 g, - Höhe: 12, - Material: Metall, - Produktart: Schale, - Serie: Simply Nordic





Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
735 g
Material:
Metall
Höhe:
12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.