Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vase Ohio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vase Ohio
Vase Ohio
Vase Ohio
Vase Ohio
Artikel-Nr.:
     400-2568063
Hersteller:
     BOLTZE
Herst.-Nr.:
     2038374
EAN/GTIN:
     4066076258611
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase glas

Vase Ohio



- Breite: 9,5, - Farbe: Beige, - Gewicht: 715 g, - Höhe: 15, - Länge: 19, - Material: Glas, - Produktart: Vase, - Serie: City Glam





Weitere Informationen:
Farbe:
Beige
Gewicht:
715 g
Material:
Glas
Länge:
19
Breite:
9,5
Höhe:
15
Weitere Suchbegriffe: blumenvase
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.