Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amblyseius cucumeris (Raubmilben gegen Thrips) Streu, 12.500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amblyseius cucumeris (Raubmilben gegen Thrips) Streu, 12.500
Amblyseius cucumeris (Raubmilben gegen Thrips) Streu, 12.500
Artikel-Nr.:
     400-2568799
Hersteller:
     re-natur
Herst.-Nr.:
     70184
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
biologischer Pflanzenschutz
Nützlinge
Raubmilben
Thrips

Amblyseius cucumeris (Raubmilben gegen Thrips) Streu, 12.500


Raubmilben in Vermiculit/Kleie zum Streuen gegen Blatt- und Blütenthrips (nur Junglarven) und Weichhautmilben. Hat auch eine Nebenwirkung gegen Spinnmilben. A. cucumeris lebt auf der Pflanze und tötet die Schädlinge durch Aussaugen. Vorbeugender Einsatz empfohlen.
Dose mit 12.500 m² für max. 250 m².
Nützlinge sollten am Tag der Lieferung ausgebracht werden. Eine Lagerung ist nur kurzfristig möglich.
- Produktart: Nützlinge
1 Dose
Ausführung bis 250m²



Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.