Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hypoaspis miles (Raubmilbe gegen div. Schädlinge) Streu, 12.500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hypoaspis miles (Raubmilbe gegen div. Schädlinge) Streu, 12.500
Hypoaspis miles (Raubmilbe gegen div. Schädlinge) Streu, 12.500
Artikel-Nr.:
     400-2568802
Hersteller:
     re-natur
Herst.-Nr.:
     70183
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
biologischer Pflanzenschutz
Raubmilben
Nützlinge
Hypoaspis

Hypoaspis miles (Raubmilbe gegen div. Schädlinge) Streu, 12.500


Die Raubmilbe Hypoaspis miles (syn. Stratiolaelaps scimitus) ist eine bräunlich gefärbte, ca. 1 mm große Milben-Art. Sie lebt räuberisch in der oberen Bodenschicht und ernährt sich von Trauermückenlarven, Thripspuppen, Springschwänzen, Wurzelläusen und Larven von Schmetterlingsmücken. Dazu ergreifen die Raubmilben die Beutetiere mit ihren zangenartigen Mundwerkzeugen und injizieren Verdauungssäfte. Anschließend wird die Beute ausgesaugt.
Dose mit 12.500 Stück für max. 100 m².
Nützlinge sollten am Tag der Lieferung ausgebracht werden. Eine Lagerung ist nur kurzfristig möglich.
- Produktart: Nützlinge
1 Dose
Ausführung bis 100m²



Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.