| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2573500 Herst.-Nr.: G99917/05 EAN/GTIN: 4004353424274 |
| |
|
| | |
| LED Deckenleuchte Colden Entdecke die moderne LED-Deckenleuchte Colden. Mit 2700 Lumen und einer kaltweißen Lichttemperatur von 4000 Kelvin sorgt sie für ein strahlend helles und klares Licht in deinem Raum. Ihr Durchmesser von 29 cm verleiht ihr eine harmonische Größe, die optimal für kleinere Räume oder als Zusatzbeleuchtung in größeren Räumen geeignet ist. Das schlichte Design in zeitlosem Weiß fügt sich nahtlos in jegliches Raumkonzept ein. Besonders in Räumen, wo man es eher minimalistisch halten möchte. Die neueste LED-Technologie dieser Leuchte sorgt nicht nur für eine optimale Helligkeit, sondern bietet auch eine langlebige und energieeffiziente Beleuchtungslösung. So hast du die beruhigende Gewissheit, Energie zu sparen. Ob im Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur oder Büro - diese LED-Deckenleuchte ist die perfekte Wahl für stilvolle und effiziente Beleuchtung in deinen Räumen. - Ausführung: kein Schalter, - Breite: 290, - Dimmbarkeit: Nein, - Farbe: weiß, - Gewicht: 0,46 kg, - Höhe: 50, - Länge: 290, - Lampentyp: LED, - Leistung: 24W, - Leuchtmittel austauschbar: Nein, - Leuchtmittel inklusive: Ja, - Leuchtmitteltyp: LED, - Lichtfarbe: 4000K, - Material: Kunststoff, - Produktart: Deckenleuchte, - Schutzart: IP54, - Schutzklasse: II, - Spannung: 220-240V Leuchte, Montagematerial, Bedienungsanleitung Größe Ø29,0cm Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Gewicht: | 0,46 kg | Material: | Kunststoff | Länge: | 290 | Breite: | 290 | Höhe: | 50 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 4000k, deckenanbauleuchte, deckenanbauleuchte ip54, LED-Lampe, DeckenLampe, DeckenLeuchte, DeckenBeleuchtung, DeckenLicht, Wohnzimmer, LED, energiesparLeuchte, energiesparend, umweltschonend, langlebig, LEDLampe, LEDLeuchte, LEDLicht, InnenLeuchte, InnenBeleuchtung |
| | |
| |