Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte Mosako


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte Mosako
LED Deckenleuchte Mosako
Artikel-Nr.:
     400-2573502
Hersteller:
     Bre-Light
Herst.-Nr.:
     G80543/76
EAN/GTIN:
     4004353426421
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte Mosako


Erlebe eine völlig neue Art der Raumbeleuchtung mit dem Mosako LED Deckenaufbau-Paneel. Es ermöglicht Dir, Deine Räume in einem ganz neuen Licht erstrahlen zu lassen und eine atemberaubende Atmosphäre zu schaffen. Der besondere Glitzereffekt der Mosako LED Aufbauleuchte verwandelt Deinen Raum in eine funkelnde Oase. Jeder Augenblick wird von einem magischen Sternenhimmel verzaubert und lässt Dich in eine Welt voller Funkeln und Glanz eintauchen.

Das moderne Design der Mosako LED Aufbauleuchte fügt sich nahtlos in verschiedene Einrichtungsstile ein und verleiht jedem Raum, sei es Wohnzimmer, Schlafzimmer, Büro oder Küche, einen Hauch von Magie. Freue Dich auf den Glanz dieser Leuchte, um eine einzigartige Atmosphäre zu schaffen. Die Montage der Leuchte ist einfach und das benötigte Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten.
- Ausführung: kein Schalter, - Breite: 250, - Dimmbarkeit: Nein, - Farbe: schwarz/weiß, - Gewicht: 0,46 kg, - Höhe: 25, - Länge: 250, - Lampentyp: LED, - Leistung: 16W, - Leuchtmittel austauschbar: Nein, - Leuchtmittel inklusive: Ja, - Leuchtmitteltyp: LED, - Lichtfarbe: 3000K, - Material: Kunststoff, - Produktart: Deckenleuchte, - Schutzart: IP20, - Schutzklasse: II, - Spannung: 220-240V
Leuchte, Montagematerial, Bedienungsanleitung
Größe Ø25,0cm



Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/weiß
Gewicht:
0,46 kg
Material:
Kunststoff
Länge:
250
Breite:
250
Höhe:
25
Weitere Suchbegriffe: Deckeneinlegeleuchte, Einbauleuchte für Systemdecken, Einlegeleuchte für Systemdecken, LED Panel, brilliant led panel, deckenanbauleuchte, Glitzereffekt, Sternenglanz, LED-Deckenleuchte, Runde Lampe, Innenleuchte, Innenbeleuchtung, Deckenleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,38*
€ 31,85*
7 Tage
50
€ 6,99*
ab € 65,94*
€ 85,43*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.