Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte Kobana


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte Kobana
LED Deckenleuchte Kobana
Artikel-Nr.:
     400-2573507
Hersteller:
     Bre-Light
Herst.-Nr.:
     G80568A76
EAN/GTIN:
     4004353426544
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED Deckenleuchte Kobana


Entdecke die perfekte Beleuchtung für dein Zuhause mit der LED Deckenleuchte Kobana! Mit ihrem modernen Design in Schwarz und Weiß fügt sie sich nahtlos in jeden Raum ein und verleiht ihm einen Hauch von Eleganz.

Diese Deckenleuchte ist nicht nur schön anzusehen, sondern auch äußerst funktional. Mit einer Leistung von 36W und beeindruckenden 5500 Lumen sorgt sie für eine helle und gleichmäßige Ausleuchtung deines Raumes. Egal ob Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Küche - die Kobana erfüllt all deine Beleuchtungsbedürfnisse. Ein weiteres Highlight dieser Leuchte ist die einstellbare Farbtemperatur von 3000-6500 Kelvin. Du kannst die Lichtfarbe ganz nach deinen Vorlieben und Bedürfnissen anpassen. Ob warmes, gemütliches Licht für entspannte Abende oder helles, kühles Licht für konzentriertes Arbeiten - die Kobana bietet dir die perfekte Beleuchtung für jede Situation. Aber das ist noch nicht alles! Die Kobana verfügt über praktische Zusatzfunktionen, die deinen Alltag erleichtern. Mit dem integrierten Nachtlicht kannst du auch in der Dunkelheit sicher durch dein Zuhause navigieren. Der Timer ermöglicht es dir, die Leuchte automatisch ein- und auszuschalten, sodass du dir keine Gedanken mehr um das Ausschalten machen musst. Und das Beste daran: Die Kobana ist per Fernbedienung dimmbar. Du kannst die Helligkeit ganz bequem von der Couch aus anpassen und so die perfekte Atmosphäre schaffen. Egal ob gemütlicher Fernsehabend oder festliches Dinner - mit der Kobana hast du die volle Kontrolle über das Licht in deinem Zuhause.

Überzeuge dich selbst von der Qualität und Vielseitigkeit der LED Deckenleuchte Kobana. Hol sie dir noch heute und erlebe eine neue Dimension der Beleuchtung!
- Ausführung: über Fernbedienung dimmbar, - Breite: 490, - Dimmbarkeit: Ja, - Farbe: schwarz/weiß, - Gewicht: 1,19 kg, - Höhe: 70, - Länge: 490, - Lampentyp: LED, - Leistung: 36W, - Leuchtmittel austauschbar: Nein, - Leuchtmittel inklusive: Ja, - Leuchtmitteltyp: LED, - Lichtfarbe: 3000-6500K, - Material: Metall/Kunststoff, - Produktart: Deckenleuchte, - Schutzart: IP20, - Schutzklasse: I, - Spannung: 220-240V
Leuchte, Montagematerial, Bedienungsanleitung
Größe Ø49,0cm



Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/weiß
Gewicht:
1,19 kg
Material:
Metall/Kunststoff
Länge:
490
Breite:
490
Höhe:
70
Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, deckenanbauleuchte, Deckenleuchte, Deckenlampe, runde Lampe, LED-Deckenleuchte, schwarze Lampe, weiße Lampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
6
€ 4,95*
ab € 43,20*
€ 59,08*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 84,67*
€ 108,92*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.