Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte Briston


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte Briston
LED Deckenleuchte Briston
Artikel-Nr.:
     400-2573509
Hersteller:
     Bre-Light
Herst.-Nr.:
     G99931A06
EAN/GTIN:
     4004353425226
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte Briston


Entdecken Sie die revolutionäre LED Deckenleuchte Briston - die perfekte Kombination aus modernem Design und innovativer Technologie!

Mit ihrem eleganten schwarzen Aluminium- und Kunststoffgehäuse fügt sich die Briston LED Deckenleuchte nahtlos in jedes Raumkonzept ein und verleiht Ihrem Zuhause einen Hauch von Stil und Eleganz. Aber diese Leuchte ist nicht nur schön anzusehen, sie bietet auch eine beeindruckende Leistung.Mit einer Leistung von 26W und einer Helligkeit von 3400 Lumen sorgt die Briston LED Deckenleuchte für eine helle und gleichmäßige Ausleuchtung Ihres Raumes. Egal, ob Sie arbeiten, lesen oder einfach nur entspannen möchten, diese Leuchte bietet Ihnen das perfekte Licht für jede Situation. Was die Briston LED Deckenleuchte wirklich einzigartig macht, ist ihre einstellbare Farbtemperatur. Mit einem Spektrum von 3000 bis 6500 Kelvin können Sie das Licht ganz nach Ihren Wünschen anpassen. Wählen Sie warmes, gemütliches Licht für einen entspannten Abend oder helles, kühles Licht für konzentriertes Arbeiten.

Darüber hinaus verfügt die Briston LED Deckenleuchte über praktische Zusatzfunktionen, die Ihren Alltag erleichtern. Das integrierte Nachtlicht sorgt für eine sanfte Beleuchtung in der Dunkelheit und der Timer ermöglicht es Ihnen, die Leuchte automatisch ein- und auszuschalten - ideal, um Energie zu sparen. Und das Beste daran? Die Briston LED Deckenleuchte ist per Fernbedienung dimmbar. Passen Sie die Helligkeit ganz bequem von Ihrem Sofa oder Bett aus an, ohne aufstehen zu müssen. Genießen Sie das perfekte Licht für jede Stimmung und jeden Moment. Worauf warten Sie noch? Bringen Sie mit der Briston LED Deckenleuchte Licht in Ihr Leben. Bestellen Sie noch heute und erleben Sie die Zukunft der Beleuchtung!
- Ausführung: über Fernbedienung dimmbar, - Breite: 1000, - Dimmbarkeit: Ja, - Farbe: schwarz, - Gewicht: 1,33 kg, - Höhe: 50, - Länge: 250, - Lampentyp: LED, - Leistung: 26W, - Leuchtmittel austauschbar: Nein, - Leuchtmittel inklusive: Ja, - Leuchtmitteltyp: LED, - Lichtfarbe: 3000-6500K, - Material: Aluminium/Kunststoff, - Produktart: Deckenleuchte, - Schutzart: IP20, - Schutzklasse: I, - Spannung: 220-240V
Leuchte, Montagematerial, Bedienungsanleitung




Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
1,33 kg
Material:
Aluminium/Kunststoff
Länge:
250
Breite:
1000
Höhe:
50
Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 6500k, deckenanbauleuchte, led deckenleuchte, deckenlampe, led paneel, led panel, deckenaufbauleuchte, energiesparend, flächiges Licht, schwarz, weiß, Fernbedienung, dimmbar, Lichtfarbe einstellbar, Timer, Nachtlicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.