Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Heckenschere HSA 45, Schnittlänge 50cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Heckenschere HSA 45, Schnittlänge 50cm
Akku-Heckenschere HSA 45, Schnittlänge 50cm
Artikel-Nr.:
     400-2573517
Hersteller:
     STIHL
Herst.-Nr.:
     45110113520
EAN/GTIN:
     0795711895501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Heckenschere
Akku-Heckenschneider
Akkuheckenschere
Akkuheckenschneider

Akku-Heckenschere HSA 45, Schnittlänge 50cm


Sehr leichte Akku-Heckenschere mit guter Schnittleistung zum Trimmen von Zweigen im hausnahen Bereich. Einseitig geschliffene Messer mit 24 mm Zahnabstand, integrierter Schnittschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, integrierter Lithium-Ionen-Akku (36 Wh) mit Ladezustandsanzeige, Gewicht 2,3 kg. Akku-Ladezeit 145 min/210 min (80 %/100 %).
- Produktart: Akku-Heckenschere





Weitere Suchbegriffe: Akkustrauchschere, akku heckenschere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,26*
€ 171,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,70*
€ 169,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,62*
€ 162,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,56*
€ 156,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,36*
€ 136,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.