Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreibeinliege, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreibeinliege, schwarz
Dreibeinliege, schwarz
Dreibeinliege, schwarz
Dreibeinliege, schwarz
Dreibeinliege, schwarz
Dreibeinliege, schwarz
Artikel-Nr.:
     400-2585351
Hersteller:
     HZL
Herst.-Nr.:
     915072
EAN/GTIN:
     4046806150729
Suchbegriffe:
Bäderliege
Gartenliege
Relaxliege
Rollliege

Dreibeinliege, schwarz


Erleben Sie ultimative Entspannung unter der Sonne mit der CASAYA Dreibeinliege in stilvollem Schwarz. Diese komfortabel gepolsterte Sonnenliege ist die perfekte Ergänzung für Ihre Outdoor-Oase und bietet eine Vielzahl von Vorteilen, um Ihre Outdoor-Erlebnisse noch angenehmer zu gestalten.

Mit einer großzügigen Liegefläche aus bequemem Textilgewebe bietet die CASAYA Dreibeinliege den idealen Ort, um sich zurückzulehnen, die Augen zu schließen und die Sonnenstrahlen zu genießen. Die 5-fach verstellbare Rückenlehne ermöglicht es Ihnen, die perfekte Liegeposition zu finden, sei es beim Lesen eines Buches, beim Sonnenbaden oder beim Entspannen nach einem erfrischenden Bad im Pool.

Die Stabilität der Liege wird durch das hochwertige Aluminium-Gestell gewährleistet, das nicht nur langlebig, sondern auch leicht genug ist, um die Liege mühelos zu bewegen und zu transportieren. Wenn Sie die Liege gerade nicht benötigen, können Sie sie problemlos zusammenklappen und platzsparend verstauen.

Darüber hinaus bietet die CASAYA Dreibeinliege einige zusätzliche Annehmlichkeiten, um Ihr Outdoor-Erlebnis zu bereichern. Ein mitgeliefertes Kopfkissen sorgt für zusätzlichen Komfort, während eine seitliche Ablagetasche mit 3 Fächern ausreichend Platz für Zeitschriften, Ihr Handy, Sonnencreme und andere Kleinigkeiten bietet.

Die CASAYA Dreibeinliege ist die ideale Wahl, um Ihren Garten, Ihre Terrasse oder Ihren Poolbereich mit Stil und Komfort auszustatten. Besuchen Sie einen unserer Weber Stores, um sich beraten zu lassen und diese erstklassige Sonnenliege selbst zu erleben. Genießen Sie die Sonne in vollen Zügen mit der CASAYA Dreibeinliege.


- Farbe Bezug: schwarz, - Gestellfarbe: silber, - Kopfteil verstellbar: Ja, - Material: Gestell: Aluminium, Bezug: 100% Polyester





Weitere Informationen:
Material:
Gestell: Aluminium, Bezug: 100% Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,40*
€ 129,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,05*
€ 128,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,97*
€ 126,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,36*
€ 121,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,38*
€ 102,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.