Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nass-Trocken-Mauerschlitzfräse EMF 150.1 P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nass-Trocken-Mauerschlitzfräse EMF 150.1 P
Nass-Trocken-Mauerschlitzfräse EMF 150.1 P
Nass-Trocken-Mauerschlitzfräse EMF 150.1 P
Nass-Trocken-Mauerschlitzfräse EMF 150.1 P
Nass-Trocken-Mauerschlitzfräse EMF 150.1 P
Nass-Trocken-Mauerschlitzfräse EMF 150.1 P
Artikel-Nr.:
     400-2585560
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     0671P000
EAN/GTIN:
     4026851019479
Suchbegriffe:
Mauernutfräse
Mauernutfräser
Mauerschlitzer
Mauerschlitzfräse

Nass-Trocken-Mauerschlitzfräse EMF 150.1 P


Die Nass-Trocken Mauerschlitzfräse EMF 150.1 P ermöglicht präzises Schlitzfräsen in verschiedenen Materialien wie Beton, Kalksandstein und Mauerwerk, was sie ideal für Elektroinstallationsarbeiten macht.

Hier sind einige ihrer herausragenden Merkmale:
- Eine Schutzhaube mit integrierter Wasserzuführung ermöglicht das Nassschlitzen, wodurch Staub minimiert wird und eine saubere Arbeitsumgebung gewährleistet ist.
- Beim Nassschlitzen kann der Absaugstutzen mittels eines Stopfens verschlossen werden oder alternativ für das Absaugen von Frässchlamm genutzt werden.
- Die Anschlussleitung verfügt über einen PRCD-Schutzschalter, der die Sicherheit des Bedieners gewährleistet.
- Elektronische Funktionen wie Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung sowie eine Überlast-LED bieten zusätzliche Sicherheit und Komfort.
- Mit der parallelen Griffposition können Sie bequem arbeiten und die Frästiefeneinstellung ist werkzeuglos und komfortabel.
- Die schlanke Bauweise und der geringe Abstand zur Schutzhaube ermöglichen randnahes Arbeiten bis zu 18 mm.
- Die Nutbreite ist von 7 bis 46 mm in 1 mm Stufen veränderbar, was eine hohe Flexibilität bei verschiedenen Anwendungen ermöglicht.
- Eine geschlossene Haube sorgt für optimale Strömungsverhältnisse und erleichtert das Entfernen von Bruchstücken.
- Mit dem "Quick Break" Feature von EIBENSTOCK können Sie schneller ausbrechen, indem Sie einen Mittelschlitz erstellen. Hierfür ist ein Distanzscheibensatz für 3 Diamanttrennscheiben als Zubehör erhältlich.
- Der Absaugstutzen mit einem Durchmesser von 35 mm ermöglicht den Anschluss an die DSS-Industriestaubsauger-Reihe für staubfreies Arbeiten.

Die EMF 150.1 P Mauerschlitzfräse bietet daher zahlreiche Funktionen und Merkmale, um das Schlitzfräsen effizient und komfortabel zu gestalten, insbesondere in Verbindung mit Nassanwendungen und der Verwendung von Industriestaubsaugern.

im Koffer, inkl. 2 Diamanttrennscheiben Premium Ø 150mm, Ausbrech- und Montagewerkzeug




Weitere Informationen:
Gewicht:
7,69 kg
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 636,66*
€ 678,96*
3 Tage
17
Frei Haus
ab € 648,73*
€ 685,80*
4 Tage
23
€ 6,90*
ab € 636,50*
€ 686,46*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 656,48*
€ 696,07*
Lager 400
100
Frei Haus
ab € 710,31*
€ 751,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 751,75*
€ 894,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 746,40*
€ 888,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 728,11*
€ 866,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 718,97*
€ 855,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 710,31*
€ 845,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marcrist Diamantwerkzeuge Vertriebsgesellschaft mb
1112.0150.22
ab € 54,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.