Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2621845 Herst.-Nr.: 18801226 EAN/GTIN: 4007220174975 |
| |
|
| | |
| CHISEL BIT FEILE Kettensägenfeile, 175mm Kettensägefeilen von PFERD werden weltweit zum Schärfen von Sägeketten eingesetzt. Sie sind einzeln mit Heft einsetzbar oder in Kombination mit Tiefenbegrenzerfeilen mit den bei Anwendern beliebten Kettensägeschärfgeräten CHAIN SHARP. Flachfeile zum Instandsetzen und Schärfen von Sägeketten mit eckigem Zahngrund. Für den Kantenschliff an Sägeketten. Einhieb zum universellen Schärfen. 1 Stück Ausführung Flachstumpf Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,063 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 7,27* | € 10,34* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 7,29* | € 10,37* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,33* | € 10,97* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,17* | € 12,01* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,28* | € 14,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|