Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camping-Faltstuhl, gepolstert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camping-Faltstuhl, gepolstert
Camping-Faltstuhl, gepolstert
Artikel-Nr.:
     400-2644461
Hersteller:
     Koopman
Herst.-Nr.:
     X32000070
EAN/GTIN:
     8720573979467
Suchbegriffe:
Campingsessel
Campingstuhl
Faltstuhl
campingstuhl schwarz

Camping-Faltstuhl, gepolstert


Faltbarer Camping-Stuhl
- Farbe: schwarz, - Gewicht: 4510 g, - Material: Bezug: 100% Polyester





Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
4510 g
Material:
Bezug: 100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: faltstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.