Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnenschirm Shanghai Ø2,65m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonnenschirm Shanghai Ø2,65m
Sonnenschirm Shanghai Ø2,65m
Artikel-Nr.:
     400-2644506
Hersteller:
     Koopman
Herst.-Nr.:
     X80000580
EAN/GTIN:
     8720573916677
Suchbegriffe:
Gartenschirm
Kurbelschirm
Sonnenschirm
sonnenschirm rund

Sonnenschirm Shanghai Ø2,65m


Sonnenschirm im asiatischen Stil dank 24 Streben, mit Kurbel und Kipfunktion, Holzständer
- Breite: 14, - Gewicht: 5000 g, - Höhe: 14, - Länge: 168

Farbe taupe



Weitere Informationen:
Gewicht:
5000 g
Länge:
168
Breite:
14
Höhe:
14
Weitere Suchbegriffe: kurbelschirm, sonnenschirm taupe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,33*
€ 118,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,63*
€ 117,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,79*
€ 115,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,02*
€ 111,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,97*
€ 93,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.