Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnenschirm Shanghai Ø2,65m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonnenschirm Shanghai Ø2,65m
Sonnenschirm Shanghai Ø2,65m
Artikel-Nr.:
     400-2644507
Hersteller:
     Koopman
Herst.-Nr.:
     X80000590
EAN/GTIN:
     8720573983716
Suchbegriffe:
Gartenschirm
Kurbelschirm
Sonnenschirm
sonnenschirm grau

Sonnenschirm Shanghai Ø2,65m


Sonnenschirm im asiatischen Stil dank 24 Streben, mit Kurbel und Kipfunktion, Holzständer
- Breite: 14, - Gewicht: 5000 g, - Höhe: 14, - Länge: 168

Farbe dunkelgrau



Weitere Informationen:
Gewicht:
5000 g
Länge:
168
Breite:
14
Höhe:
14
Weitere Suchbegriffe: kurbelschirm, sonnenschirm rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,09*
€ 117,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,39*
€ 117,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,55*
€ 114,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,78*
€ 111,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,95*
€ 93,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.