Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laterne Berlin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laterne Berlin
Laterne Berlin
Artikel-Nr.:
     400-2650272
Hersteller:
     BOLTZE
Herst.-Nr.:
     9720665
EAN/GTIN:
     4066076331185
Suchbegriffe:
Laternenleuchten
laternenleuchten

Laterne Berlin


Laterne Berlin, Rechteck, Indoor, H 50 cm, B 20 cm
- Breite: 20, - Farbe: Schwarz, - Gewicht: 2690 g, - Höhe: 50, - Länge: 20, - Material: Glas/Metall, - Produktart: Laterne, - Serie: Relaxed Garden

Höhe 50cm



Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
2690 g
Material:
Glas/Metall
Länge:
20
Breite:
20
Höhe:
50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.