Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablett Appetit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tablett Appetit
Tablett Appetit
Artikel-Nr.:
     400-2650348
Hersteller:
     BOLTZE
Herst.-Nr.:
     2044514
EAN/GTIN:
     4066076337491

Tablett Appetit


Tablett Appetit, Deko, B 15 cm, Spießtanne (Cunninghamia lanceolata), Eisen, Einfarbig, Spruch/Text
- Breite: 15, - Farbe: Natur, - Gewicht: 670 g, - Höhe: 16, - Länge: 41, - Material: Metall/Holz, - Produktart: Tablett, - Serie: Relaxed Garden

Größe 41x15x16cm



Weitere Informationen:
Farbe:
Natur
Gewicht:
670 g
Material:
Metall/Holz
Länge:
41
Breite:
15
Höhe:
16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.