Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windlicht Sumati


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windlicht Sumati
Windlicht Sumati
Artikel-Nr.:
     400-2650464
Hersteller:
     BOLTZE
Herst.-Nr.:
     9714947
EAN/GTIN:
     4066076119912
Suchbegriffe:
Glas-Windlicht
Glaswindlicht
Wind-Licht
Windlicht

Windlicht Sumati


Windlicht Sumati, Blatt, H 23 cm, Aluminium, Einfarbig
- Farbe: Schwarz, - Gewicht: 945 g, - Höhe: 23, - Material: Metall, - Produktart: Windlicht, - Serie: Country Cottage

Größe Ø21xH23cm



Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
945 g
Material:
Metall
Höhe:
23
Weitere Suchbegriffe: Windlichtglas, glas windlicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.