Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLAT XL Flachtank, blau, inkl. Tankdomsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLAT XL Flachtank, blau, inkl. Tankdomsystem
FLAT XL Flachtank, blau, inkl. Tankdomsystem
Artikel-Nr.:
     400-2654073
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     295171
EAN/GTIN:
     4023122292715
Suchbegriffe:
Flat Tanksystem Flat XL

FLAT XL Flachtank, blau, inkl. Tankdomsystem


Der FLAT XL Flachtank in Blau, inklusive Tankdomsystem, von 4Rain, ist ein Regenwassertank mit einem hohen Speichervolumen. Erhältlich als Einzeltank oder Komplettset in den Größen 7.000 l und 14.000 l (2 x 7.000 l), bietet er ausreichend Kapazität für die Regenwassernutzung.

Seine flache Bauweise erfordert weniger Erdaushub und ermöglicht einen kostengünstigen Einbau. Der Tank ist anschlussfertig durch vormontierte Lippendichtungen und teilweise hergestellt aus Recyclingmaterial, mit einer Garantie von 15 Jahren.

Im Lieferumfang enthalten sind der Flat XL Flachtank mit einer Anschlussbohrung und integrierter Lippendichtung DN110, je Tank eine Schachtverlängerung mit zwei Anschlussbohrungen und integrierten Lippendichtungen DN110, sowie je Tank eine Tankabdeckung inklusive Kindersicherung.
- Breite: 1340, - Farbe: blau, - Gewicht: 623 kg, - Höhe: 2250, - Länge: 6590, - Material: PE/HDPE, - Produktart: Flachtank

Größe 14000l



Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gewicht:
623 kg
Material:
PE/HDPE
Länge:
6590
Breite:
1340
Höhe:
2250
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.787,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.015,98*
€ 5.969,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.979,66*
€ 5.925,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.841,38*
€ 5.761,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.787,41*
€ 5.697,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.787,40*
€ 5.697,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.