| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2654300 Herst.-Nr.: 14832 EAN/GTIN: 4062700614839 |
| | | |
|
| | |
| Ameisenköder Substral Celaflor Ameisenköder dienen der Ameisenabwehr und -bekämpfung. Zur Anwendung in Innenräumen und im Umfeld von Gebäuden. Für den nichtberuflichen Verwender. Bekämpft Ameisen und deren Nester. Bis zu drei Monate wirksam. Die Köder sind gebrauchsfertig und für die Anwendung im Haus und auf der Terrasse geeignet.Durch die Öffnungen werden die Ameisen von der starken Lockwirkung des Köders angezogen und kriechen in die Dose hinein. Sie nehmen dort das Ködergel mit den Wirkstoffen auf, bringen dieses in ihr Nest und verfüttern ihn an die Kolonie. Gebrauchsanweisung: Zuerst die vier Zungen nach innen drücken (Abb. 1) und dann nach außen abbrechen (Abb. 2). Für eine optimale Wirkung unbedingt alle vier Zungen abbrechen.Anwendung im Innenbereich: Platzieren Sie die Köderstationen auf einer festen Oberfläche oder in der Nähe der Ameisenstraße. Zwei Köderstationen reichen für einen Raum mit 15m² Bodenfläche. Anwendung im Außenbereich (um Wohngebäude): Köderstationen in der Nähe des Ameisennestes oder der Ameisenstraße aufstellen. Für die Anwendung im Freien dürfen pro Haushalt nicht mehr als zwei Köderstationen verwendet werden und müssen an unterschiedlichen Orten um das Gebäude platziert werden. Zwischen zwei Anwendungen von jeweils 28 Tagen müssen mindestens 7 Tage liegen. Produkt von Kindern und Tieren fernhalten. Leeren Behälter nicht wiederverwenden.Anwendungshinweise: Nicht auf erwärmten oder geheizten Oberflächen anwenden. Auf Balkonen und Terrassen nur an witterungsgeschützten Stellen platzieren. Alternative Futterquellen für die Ameisen entfernen. Die aufgestellte und aktivierte Köderstation für weitere zwei Monate stehen lassen, auch wenn keine Ameisen mehr sichtbar sind.Vorsichtsmaßnahmen: Der Einsatz von Biozidprodukten soll auf ein Minimum begrenzt werden. Inhalt und Behälter dürfen nicht in den Boden, Gewässer oder Kanalisation gelangen. Bitte beachten Sie die Warnhinweise und Sicherheitsratschläge in der Gebrauchsanleitung. - Name Hersteller: Evergreen Garden Care, - Name lt. Zulassung: Ameisenköder, - Wirkstoff: 0,89 g/kg Spinosad, 0,012 g/kg Chrysanthemumcinerariaefolium-Extrakt, - Zulassungsnummer: N-96247 2 Dosen Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |