Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frühbeetaufsatz, anthrazit-grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frühbeetaufsatz, anthrazit-grau
Frühbeetaufsatz, anthrazit-grau
Artikel-Nr.:
     400-2655472
Hersteller:
     KGT
Herst.-Nr.:
     16000040
EAN/GTIN:
     4260120345931
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zubehör für Hochbeet

Frühbeetaufsatz, anthrazit-grau


Schützen Sie Ihre jungen Pflanzen mit dem KGT Frühbeetaufsatz 210 in der Farbe anthrazit-grau. Dieses Mini-Gewächshaus ist aus transparenten, UV-geschützten 6 mm ISO-Hohlkammerplatten aus hochbruchfestem Polycarbonat gefertigt. Die Aluminium-Konstruktion ist bei diesem Modell in anthrazit-grau beschichtet und bildet so eine perfekte optische Einheit mit Ihrem grauen Aluminium-Hochbeet. Mit den Abmessungen von 2,05 x 0,99 x 0,32 m (BxTxH) passt der Aufsatz perfekt sowohl auf das Holz-Hochbeet Woody 210 als auch auf das Aluminium-Hochbeet 210. Der Frühbeetaufsatz 210 ist mit zwei praktischen, breiten Öffnungsklappen ausgestattet, die sich um 90° öffnen lassen. Der Handaufsteller ermöglicht verschiedene Aufstellpositionen des Deckels und fungiert gleichzeitig als Verschlussmechanismus. Auf diese Weise gedeihen Ihre Pflanzen in Ihrem Hochbeet sicher und geschützt.
- Breite: 2,05, - Farbe: anthrazit-grau, - Gewicht: 21 kg, - Höhe: 0,32, - Länge: 0,91, - Material: Aluminium, - Produktart: Hochbeet

Ausführung passend für Hochbeet 210



Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit-grau
Gewicht:
21 kg
Material:
Aluminium
Länge:
0,91
Breite:
2,05
Höhe:
0,32
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 504,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,00*
€ 706,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,66*
€ 699,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,08*
€ 689,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,40*
€ 662,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,50*
€ 600,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.