| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2655801 Herst.-Nr.: UR014GT201 EAN/GTIN: 0088381774468 |
| |
|
| | |
| Akku-Freischneider UR014GT201, 40V max. Ein vibrations- und geräuscharmer 40 V max. Akku-Freischneider mit Rundgriff. Der leistungsstarke bürstenlose Motor liefert 1,5 kW. Drehrichtungsumkehr ideal bei Anwendung an Straßenrändern, Gehwegen etc.. Mit Wet Guard. Betrieb nur mit Fadenkopf möglich. Ausführung 2 Akkus 5,0Ah + Ladegerät Griffart Rundgriff Weitere Informationen: | | Gewicht: | 13,86 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Autoladegerät, KFZ Ladegerät, Ladegerät Autobatterie, Ladegerät KFZ-Batterie, Benzin-Rasentrimmer, Benzinrasentrimmer, Motorsense, Motortrimmer, Schnellladegerät, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, akku-rasentrimmer makita, schnellladegerät |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 701,68* | € 752,63* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 828,60* | € 881,45* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 829,53* | € 889,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 838,40* | € 895,04* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 926,76* | € 991,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|