Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2655813 Herst.-Nr.: DJV185Z EAN/GTIN: 0088381780384 |
| |
|
| | |
| Akku-Pendelhubstichsäge DJV185Z, 18V Mit SoftNoLoad-Funktion: Im Leerlauf wird die Motordrehzahl herunter geregelt, erst unter Last wird die volle Motorleistung zur Verfügung gestellt. Das führt zu weniger Vibrationen im Leerlauf und die Maschine kann punktgenaue am Werkstück angesetzt werden. Die SoftNoLoad-Funktion ist serienmäßig aktiviert und kann optional deaktiviert werden. Ausführung ohne Akku, ohne Ladegerät Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,113 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 130,03* | € 158,29* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 146,94* | € 178,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 146,93* | € 178,58* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 147,75* | € 178,59* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 190,98* | € 227,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|