Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2655814 Herst.-Nr.: DJV185RF1J EAN/GTIN: 0088381780407 |
| |
|
| | |
| Akku-Pendelhubstichsäge DJV185RF1J, 18V Mit SoftNoLoad-Funktion: Im Leerlauf wird die Motordrehzahl herunter geregelt, erst unter Last wird die volle Motorleistung zur Verfügung gestellt. Das führt zu weniger Vibrationen im Leerlauf und die Maschine kann punktgenaue am Werkstück angesetzt werden. Die SoftNoLoad-Funktion ist serienmäßig aktiviert und kann optional deaktiviert werden. Ausführung 1 Akku 3,0Ah + Ladegerät im MAKPAC Weitere Informationen: | | Gewicht: | 5,645 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 247,33* | € 267,33* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 263,11* | € 284,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 256,71* | € 284,99* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 269,06* | € 299,47* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 353,51* | € 378,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|